Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet écran facial mesure 11 ¼X8X0,06 pouces d’épaisseur. Il est fabriqué en polycarbonate transparent. L’écran facial peut être utilisé avec les couronnes de montage F300/F400/F500 et assure une protection contre l’utilisation croisée avec une couverture standard.
Spécifications techniques
ArticleFenêtre de visière
Compatible avec le numéro de modèle du fabricantF300, F400, F500
Protection diélectriqueNon
ComprendFenêtre de visière
Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
Couleur de visièreTransparent
Matériau de visièrePolycarbonate
Largeur de visière11 1/4 po
Compatible avec marqueHoneywell
Compatible avec sérieFibre métallique
À utiliser avecCouronne de montage F300
Comprend un traitement antibuée de la visièreNon
Sans revêtement de la visièreOui
NormesCSA/ANSI
Hauteur de visière8 po
Épaisseur de visière0,06 po
Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca