Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette visière V-Gard avec protection U6 mesure 17X8X0,065 pouces d’épaisseur. Elle est fabriquée en polycarbonate et est transparente. Elle est approuvée par la CSA. La visière profilée antibuée et antirayures à usage général, avec une résistance améliorée aux impacts et aux éclaboussures, est destinée à être utilisée avec les montures V-Gard.
Spécifications techniques
ArticleVisière
Compatible avec sérieV-Gard
À utiliser avecMontures MSA V-Gard
Comprend un traitement antibuée de la visièreOui
Sans revêtement de la visièreNon
NormesCSA/ANSI
Couleur de visièreTransparent
Matériau de visièrePolycarbonate
Largeur de visière17 po
Compatible avec marqueMSA
Protection diélectriqueOui
ComprendDirectives
Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
Comprend un traitement anti-rayures de la visièreOui
Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
Hauteur de visière8 po
Épaisseur de visière0,06 po
Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca