Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette visière de protection mesure 19X8¾X0,06 pouces d’épaisseur. Elle est fabriquée en polycarbonate transparent. L’écran facial est conforme à la norme CSA Z94.3 et présente une optique sans distorsion ainsi qu’une résistance aux produits chimiques et aux chocs. Il peut être utilisé avec les couronnes de montage F400/F500.
Spécifications techniques
ArticleVisière
Compatible avec le numéro de modèle du fabricantF400, F500, FH66
Protection diélectriqueNon
ComprendFenêtre de visière
Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
Couleur de visièreTransparent
Matériau de visièrePolycarbonate
Largeur de visière19 po
Compatible avec marqueHoneywell
Compatible avec sérieFibre métallique
À utiliser avecCouronne de montage F400 et F500
Comprend un traitement antibuée de la visièreNon
Sans revêtement de la visièreOui
NormesCSA/ANSI
Hauteur de visière9 3/4 po
Épaisseur de visière0,06 po
Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 17,17 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 234,77 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: