!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VISIÈRE ÉCRAN FACIAL, VERTE, PC, CSA, UV, W5, 16½X8X0,06 PO, POUR UTILISATION AVEC F400/F500

VISIÈRE ÉCRAN FACIAL, VERTE, PC, CSA, UV, W5, 16½X8X0,06 PO, POUR UTILISATION AVEC F400/F500

NORTH

VISIÈRE ÉCRAN FACIAL, VERTE, PC, CSA, UV, W5, 16½X8X0,06 PO, POUR UTILISATION AVEC F400/F500 close
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
VISIÈRE ÉCRAN FACIAL, VERTE, PC, CSA, UV, W5, 16½X8X0,06 PO, POUR UTILISATION AVEC F400/F500

VISIÈRE ÉCRAN FACIAL, VERTE, PC, CSA, UV, W5, 16½X8X0,06 PO, POUR UTILISATION AVEC F400/F500

NORTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.03 / CHAQUE
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
  • N° article NON4178IRUV5
  • N° de modèle du manufacturier 4178IRUV5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.334 lb

Informations sur le produit

Cette visière avec protection U5 et teinte de soudure W5 mesure 16½X8X0,06 pouces d’épaisseur. Elle est fabriquée en polycarbonate de couleur verte. L’écran facial est conforme à la norme CSA Z94.3 et présente une optique sans distorsion ainsi qu’une résistance aux produits chimiques et aux chocs. Ils peuvent être utilisés avec les couronnes de montage F400/F500.

Spécifications techniques

  • ArticleVisière
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricantF400, F500, FH66, FM70, FM71
  • Protection diélectriqueNon
  • ComprendFenêtre de visière
  • Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU5
  • Hauteur de visière8 po
  • Épaisseur de visière0,06 po
  • Désignation de la teinte de soudageW5
  • Compatible avec marque Honeywell
  • Compatible avec série Fibre métallique
  • À utiliser avec Couronne de montage F400 et F500
  • Comprend un traitement antibuée de la visière Non
  • Sans revêtement de la visière Oui
  • Normes CSA/ANSI
  • Couleur de visière Vert
  • Matériau de visière Polycarbonate
  • Largeur de visière 16 1/2 po