!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VISIÈRE, W3, TEINTE 3.0, PROPIONATE, CSA, 16½X8X0,065 PO, FIBRE MÉTALLIQUE

VISIÈRE, W3, TEINTE 3.0, PROPIONATE, CSA, 16½X8X0,065 PO, FIBRE MÉTALLIQUE

HONEYWELL NORTH

VISIÈRE, W3, TEINTE 3.0, PROPIONATE, CSA, 16½X8X0,065 PO, FIBRE MÉTALLIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VISIÈRE, W3, TEINTE 3.0, PROPIONATE, CSA, 16½X8X0,065 PO, FIBRE MÉTALLIQUE

VISIÈRE, W3, TEINTE 3.0, PROPIONATE, CSA, 16½X8X0,065 PO, FIBRE MÉTALLIQUE

HONEYWELL NORTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NON4178IRUV3
  • N° de modèle du manufacturier 4178IRUV3
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.312 lb

Informations sur le produit

Cette visière en fibre métallique mesure 16½X8X0,065 pouces d’épaisseur et est conçue pour la couronne de montage F400/F500. Elle est fabriquée en propionate et est de teinte 3.0. La visière avec teinte de soudage W3 et protection U3 est conforme à la norme CSA Z94.3. Elle est compatible avec les modèles F400/F500/FH66/FM70/FM71.

Spécifications techniques

  • ArticleVisière
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricantF400, F500, FH66, FM70, FM71
  • Protection diélectriqueNon
  • ComprendFenêtre de visière
  • Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU3
  • Hauteur de visière8 po
  • Épaisseur de visière0,06 po
  • Désignation de la teinte de soudageW3
  • Compatible avec marque Honeywell
  • Compatible avec série Fibre métallique
  • À utiliser avec Couronne de montage F400 et F500
  • Comprend un traitement antibuée de la visière Non
  • Sans revêtement de la visière Oui
  • Normes CSA/ANSI
  • Couleur de visière Vert
  • Matériau de visière Polycarbonate
  • Largeur de visière 16 1/2 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande