!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VISIÈRE DE REMPLACEMENT, TRNSP, PC, 14¼X9½X0,04 PO, DIÉLECTRIQUE, POUR ÉCRANS BIONIQUES

VISIÈRE DE REMPLACEMENT, TRNSP, PC, 14¼X9½X0,04 PO, DIÉLECTRIQUE, POUR ÉCRANS BIONIQUES

HONEYWELL UVEX

VISIÈRE DE REMPLACEMENT, TRNSP, PC, 14¼X9½X0,04 PO, DIÉLECTRIQUE, POUR ÉCRANS BIONIQUES close
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
VISIÈRE DE REMPLACEMENT, TRNSP, PC, 14¼X9½X0,04 PO, DIÉLECTRIQUE, POUR ÉCRANS BIONIQUES

VISIÈRE DE REMPLACEMENT, TRNSP, PC, 14¼X9½X0,04 PO, DIÉLECTRIQUE, POUR ÉCRANS BIONIQUES

HONEYWELL UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.82 / CHAQUE
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
  • N° article UVXS8550
  • N° de modèle du manufacturier S8550
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # 839
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Cette visière de remplacement mesure 14 ¼X9½X0,04 pouces d’épaisseur. Elle est fabriquée en polycarbonate et est transparente. La visière diélectrique peut être utilisée avec les visières Bionic.

Spécifications techniques

  • ArticleVisière
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricantS8500, S8505, S8510, S8515
  • Protection diélectriqueOui
  • ComprendVisière
  • Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
  • Couleur de visièreTransparent
  • Matériau de visièrePolycarbonate
  • Largeur de visière14 1/4 po
  • Compatible avec marque Uvex
  • Compatible avec série Protecteurs bioniques
  • À utiliser avec Visières bioniques Uvez
  • Comprend un traitement antibuée de la visière Non
  • Sans revêtement de la visière Oui
  • Normes CSA/ANSI
  • Hauteur de visière 9 1/2 po
  • Épaisseur de visière 0,04 po
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure