!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ECRAN FACIAL REMPLACE, TRSP, POLYCARB

ECRAN FACIAL REMPLACE, TRSP, POLYCARB

MILWAUKEE

ECRAN FACIAL REMPLACE, TRSP, POLYCARB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ECRAN FACIAL REMPLACE, TRSP, POLYCARB

ECRAN FACIAL REMPLACE, TRSP, POLYCARB

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $280.98 / PAQUET de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL48731444
  • N° de modèle du manufacturier 48-73-1444
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRemplacement d'écran facial
  • Compatible avec sérieBOLT
  • À utiliser avecAccessoires BOLT, Lunettes de protection, Casques de sécurité sans bord
  • Comprend un traitement antibuée de la visièreOui
  • Sans revêtement de la visièreNon
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • NormesANSI Z87.1
  • Protection contre la lumière visibleL0
  • Hauteur de visière9-3/4 po
  • Épaisseur de visière1,8 mm
  • Détectable avec rayons XOui
  • Compatible avec marque Milwaukee
  • Protection diélectrique Non
  • Comprend (5) Protections de rechange transparentes à double couche
  • Comprend un traitement antistatique de la visière Non
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visière Oui
  • Réutilisabilité Réutilisable
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Couleur de visière Transparent
  • Matériau de visière Polycarbonate
  • Largeur de visière 9 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande