!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RALLONGE DE FORET, OXYDE DE VAPEUR, 135 ° , 12 PO LONG, ACIER RAPIDE

RALLONGE DE FORET, OXYDE DE VAPEUR, 135 ° , 12 PO LONG, ACIER RAPIDE

CLARKSON-OSBORN

RALLONGE DE FORET, OXYDE DE VAPEUR, 135 ° , 12 PO LONG, ACIER RAPIDE close
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
RALLONGE DE FORET, OXYDE DE VAPEUR, 135 ° , 12 PO LONG, ACIER RAPIDE

RALLONGE DE FORET, OXYDE DE VAPEUR, 135 ° , 12 PO LONG, ACIER RAPIDE

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 36,90 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 147,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR65019
  • N° de modèle du manufacturier DR65019
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret de rallonge en acier rapide a une tige de 19/64 de po de diamètre. Ce foret de rallonge présente une finition en oxyde de vapeur. Il a une longueur de 12 po. De plus, il a des cannelures hélicoïdales.

Spécifications techniques

  • ArticleForet d'extension
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Diamètre de tige19/64 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde de vapeur
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur hors tout 12 po
  • Classe de matériau - usinage Acier à coupe rapide