!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS PRECABLE FERME,SPDT

RELAIS PRECABLE FERME,SPDT

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB

RELAIS PRECABLE FERME,SPDT close
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
RELAIS PRECABLE FERME,SPDT

RELAIS PRECABLE FERME,SPDT

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.69 / CHAQUE
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
  • N° article WWG21GP42
  • N° de modèle du manufacturier RIB02BDC
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # 62
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais précâblé enfermé
  • Forme de contactSPDT
  • Style de montageSurface
  • Capacité des contacts (CA)10 A à 120/277 V, 20 A à 277 V
  • Indice de protection NEMA1
  • Hauteur du corps3,2 po
  • Matériau des contactsAlliage d'argent
  • Fréquence50/60 Hz
  • Longueur de borne16 po
  • Durabilité d'opération mécanique10 000 000
  • Courant de fonctionnement20 A à 208 à 277 V CA
  • Temps de réponse1,8 s
  • NormesCertifié CE, conforme à la directive RoHS, UL 916, homologué UL
  • Tension de bobine 277 V CA
  • Courant nominal 20 A
  • Taille de mamelon 0,50 po NPT
  • Tension d'entrée (V) 208 - 277 V CA
  • Profondeur du corps 1,8 po
  • Largeur du corps 2,3 po
  • À utiliser avec Ventilateurs d'échappement, moteurs, aspirateurs
  • Puissance à 120 VCA 1 cv
  • Température de service maximale 140 Degrees F
  • Température minimale de service -30 Degrees F
  • Profondeur hors tout 1,8 po
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Indicateur d'état Indicateur à DEL