!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS PRECABLE FERME,DPDT

RELAIS PRECABLE FERME,DPDT

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB

RELAIS PRECABLE FERME,DPDT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RELAIS PRECABLE FERME,DPDT

RELAIS PRECABLE FERME,DPDT

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $255.78 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG21GP37
  • N° de modèle du manufacturier RIB12P30
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais précâblé enfermé
  • Forme de contactDPDT
  • Style de montageSurface
  • Capacité des contacts (CA)15 A à 600 V, 20 A à 277 à 480 V, 30 A à 300 V
  • Tension d'entrée (V)12 V CA/CC
  • Profondeur du corps1,5 po
  • Largeur du corps2,8 po
  • À utiliser avecVentilateurs d'échappement, moteurs, aspirateurs
  • Puissance à 120 VCA1 cv
  • Longueur de borne16 po
  • Durabilité d'opération mécanique10 000 000
  • Courant de fonctionnement30 A à 12 VCA/VCC
  • Consommation d'énergie1,1 W, 2,2 VA
  • Type d'étanchéitéEnfermé
  • Indicateur d'étatIndicateur à DEL
  • Tension de bobine 12 V CA/CC
  • Courant nominal 30 A
  • Taille de mamelon 0,75 po NPT
  • Capacité des contacts (CC) 25 A à 28 V
  • Indice de protection NEMA 1
  • Hauteur du corps 1,5 po
  • Matériau des contacts Alliage d'argent
  • Fréquence 50/60 Hz
  • Puissance à 240 VCA 2 HP
  • Température de service maximale 140 Degrees F
  • Température minimale de service -30 Degrees F
  • Profondeur hors tout 1,5 po
  • Temps de réponse 18 ms
  • Normes Certifié CE, CSFM, conforme à la directive RoHS, UL 864, UL 916, homologué UL
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande