Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court en cobalt M42 a un diamètre de 2,5 mm et une tige de 27 mm de long. Pour l’aluminium, le laiton et plus: répond aux normes NAS 907 Type J. Ce foret de la série 2213 a une finition paille/bronze, et est métrique. Il est sans canal de refroidissement et mesure 57 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 30 mm, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,0984 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure30,00 mm
Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige2,5 mm
Longueur hors tout57,00 mm
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesNAS 907 type J
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,97 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: