!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS FORETS COURTS TIN 1/16-1/4X64

ENS FORETS COURTS TIN 1/16-1/4X64

CHICAGO-LATROBE

ENS FORETS COURTS TIN 1/16-1/4X64 close
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
ENS FORETS COURTS TIN 1/16-1/4X64

ENS FORETS COURTS TIN 1/16-1/4X64

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $140.63 / CHAQUE
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
  • N° article GNF150ASP-TN41798
  • N° de modèle du manufacturier 41798
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1333
  • Poids à l’expédition 1.874 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets courts
  • Finition - usinageTiN
  • Nombre de forets13
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroitier
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Type de queue - usinageDroite
  • ComprendIndex de foret en métal
  • Foret aéronautiqueOui
  • Classe de matériau - usinageRobuste
  • Taille de foret1/16 po à 1/4 po x 1/64 po
  • Taille du foret le plus petit1/16 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus 1/16 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/64 po, 13/64 po, 15/64 po, 3/16 po, 3/32 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/64 po
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 13
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Classe de longueur du foret Court
  • Type d'étui pour le foret Index de foret en métal
  • Normes NAS 907 Type B
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Taille du foret le plus grand 1/4 po