!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT NO 60, FORET PLUS GRANDE NO 1, ACIER RAPIDE

JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT NO 60, FORET PLUS GRANDE NO 1, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT NO 60, FORET PLUS GRANDE NO 1, ACIER RAPIDE close
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
JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT NO 60, FORET PLUS GRANDE NO 1, ACIER RAPIDE

JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT NO 60, FORET PLUS GRANDE NO 1, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $276.23 / each
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
  • N° article GNF69902
  • N° de modèle du manufacturier 69902
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1334
  • Poids à l’expédition 2.425 lb

Informations sur le produit

This general purpose screw machine drill bit set is made of high speed steel. It includes a metal drill index, sizes #10 to #60, is designed for use with all materials. This screw machine length drill bit set has a bright (uncoated) finish, and has wire measurements. It is non-coolant through. Plus it has 60 spiral flutes, a straight shank, and 135 Degrees conventional point.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets extra-courts
  • Finish - MachiningBright (Uncoated)
  • Number of Drill Bits60
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Flute TypeSpiral
  • Cutting DirectionRight Hand
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Shank Type - MachiningStraight
  • IncludesMetal Drill Index
  • Material Grade - MachiningGeneral Purpose
  • Largest Drill Bit Size#1
  • Material - Machining High Speed Steel
  • Measurement System Wire
  • Drill Bit Sizes Included #60, #59, #58, #57, #56, #55, #54, #53, #52, #51, #50, #49, #48, #47, #46, #45, #44, #43, #42, #41, #40, #39, #38, #37, #36, #35, #34, #33, #32, #31, #30, #29, #28, #27, #26, #25, #24, #23, #22, #21, #20, #19, #18, #17, #16, #15, #14, #13, #12, #11, #10,
  • Drill Bit Point Type Conventional Point
  • Number of Flutes 60
  • Depth:Dia. Ratio 3xD
  • Drill Length Class Screw Machine Length
  • Drill Bit Case Type Metal Drill Index
  • Coolant Fed Non-Coolant Through
  • Primary Material Application All Materials
  • Smallest Drill Bit Size #60
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
Autres termes de recherche