!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 25/64 PO, CANNELURE 1 7/8 PO LO, 5⅛ PO LONG, COBALT

FORET COURT, FORET 25/64 PO, CANNELURE 1 7/8 PO LO, 5⅛ PO LONG, COBALT

CLEVELAND

FORET COURT, FORET 25/64 PO, CANNELURE 1 7/8 PO LO, 5⅛ PO LONG, COBALT close
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
FORET COURT, FORET 25/64 PO, CANNELURE 1 7/8 PO LO, 5⅛ PO LONG, COBALT

FORET COURT, FORET 25/64 PO, CANNELURE 1 7/8 PO LO, 5⅛ PO LONG, COBALT

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 33,72 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 168,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF3780-15984
  • N° de modèle du manufacturier C15984
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1274
  • Poids à l’expédition 0.121 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en cobalt M42 a un diamètre de 3/8 po/une tige de 3 1/4 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, du nickel, de l'acier, du titane et répond aux normes ASME. Ce foret de la série 3780 a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 5 1/8 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 7/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,3906 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1-7/8 po
  • Angle d'hélice35 degrés/45 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige3/8 po
  • Longueur hors tout5-1/8 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesASME B94.11M
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleFonte, nickel, acier inoxydable, acier, titanium
  • n° de liste3780
  • Taille de foret 25/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1-9/16 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 3-1/4 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0809 po
  • Série 3780
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage M42
  • Code ISO - matière principale K, M, P, S