!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET,#1,EXTENSION AVION,FLÛTE 2 5/8 PO,6 PO L HORS-TOUT,0.228 PO DIA

FORET,#1,EXTENSION AVION,FLÛTE 2 5/8 PO,6 PO L HORS-TOUT,0.228 PO DIA

CLARKSON-OSBORN

FORET,#1,EXTENSION AVION,FLÛTE 2 5/8 PO,6 PO L HORS-TOUT,0.228 PO DIA close
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
FORET,#1,EXTENSION AVION,FLÛTE 2 5/8 PO,6 PO L HORS-TOUT,0.228 PO DIA

FORET,#1,EXTENSION AVION,FLÛTE 2 5/8 PO,6 PO L HORS-TOUT,0.228 PO DIA

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,40 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 11 = 114,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 11 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR64201
  • N° de modèle du manufacturier DR64201
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret à extension pour avion numéro 1 a une longueur de cannelure de 2 5/8 po, une longueur totale de 6 po et un diamètre de 0.228 po.

Spécifications techniques

  • ArticleRallonge de foret
  • Équivalent décimal0,2280 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur hors tout6 po
  • Taille de foret No. 1
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde de vapeur
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Groupe de forets Individuel