!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET,#10,EXTENSION AVION,FLÛTE 2 7/16 PO L,6 PO L HORS-TOUT,0.1935 PO DIA

FORET,#10,EXTENSION AVION,FLÛTE 2 7/16 PO L,6 PO L HORS-TOUT,0.1935 PO DIA

CLARKSON-OSBORN

FORET,#10,EXTENSION AVION,FLÛTE 2 7/16 PO L,6 PO L HORS-TOUT,0.1935 PO DIA close
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
FORET,#10,EXTENSION AVION,FLÛTE 2 7/16 PO L,6 PO L HORS-TOUT,0.1935 PO DIA

FORET,#10,EXTENSION AVION,FLÛTE 2 7/16 PO L,6 PO L HORS-TOUT,0.1935 PO DIA

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,51 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 13 = 110,63 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 13 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR64210
  • N° de modèle du manufacturier DR64210
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce foret à extension pour avion numéro 10 a une longueur de cannelure de 2 7/16 po, une longueur totale de 6 po et un diamètre de 0.1935 po.

Spécifications techniques

  • ArticleRallonge de foret
  • Équivalent décimal0,1935 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur de goujure2 7/16 po
  • Longueur hors tout6 po
  • Taille de foret No. 10
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde de vapeur
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Diamètre de tige 0,1935 po
  • Groupe de forets Individuel