!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA LONG, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET EXTRA LONG, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

CLARKSON-OSBORN

FORET EXTRA LONG, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE close
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
FORET EXTRA LONG, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET EXTRA LONG, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,40 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 128,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 6 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR40233
  • N° de modèle du manufacturier DR40233
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret extra-long est fabriquée en acier rapide et possède une tige de 3,3 mm de diamètre. Ce foret a un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra long
  • Finition - usinageOxyde de vapeur
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Diamètre de tige3,3 mm
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur hors tout 6 po
  • Classe de matériau - usinage Acier à coupe rapide