!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS SÉRIE DR06, COBALT, FINI BRONZE, 26 CANNELURES

JEU DE FORETS SÉRIE DR06, COBALT, FINI BRONZE, 26 CANNELURES

CLARKSON-OSBORN

JEU DE FORETS SÉRIE DR06, COBALT, FINI BRONZE, 26 CANNELURES close
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
JEU DE FORETS SÉRIE DR06, COBALT, FINI BRONZE, 26 CANNELURES

JEU DE FORETS SÉRIE DR06, COBALT, FINI BRONZE, 26 CANNELURES

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $592.21 / CHAQUE
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
  • N° article CSBDR06326
  • N° de modèle du manufacturier DR06326
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1277
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets est fait de cobalt. Il comprend un boîtier en acier. Cet ensemble de forets de la série DR06 a un fini bronze et un angle de pointe de 135°. De plus, il a 26 cannelures hélicoïdales régulières.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets
  • Finition - usinageBronze
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Nb de goujures26
  • SérieDR06
  • Taille du foret le plus grandZ
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Groupe de forets Ensemble
  • Comprend Étui en acier
  • Taille du foret le plus petit A
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche