Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet ensemble de forets robustes est en cobalt/acier rapide. Il comprend un index de foret métallique, les tailles no60 à no1, convient à tous les matériaux et répond aux normes ASME. Cet ensemble de forets de la série 1802 a un finin paille/bronze et des mesures de fil. S/canal de refroidissement. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleEnsemble de forets
Finition - usinagePaille
Tailles de foret inclusNo. 60 à No. 1
Type de pointe du foretPointe fendue
Nb de goujures2
Direction spiraleÀ droite
Groupe de foretsEnsemble
Type de queue - usinageDroite
Type d'étui pour le foretIndex de foret en métal
NormesASME B94.11M-1993
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Construction de l'âmeConique
Classe de matériau - usinageRobuste
Code ISO - matière principaleP, K, N, M
Taille du foret le plus grandNo. 1
Matériau - usinageCobalt, acier rapide
Nombre de forets60
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Direction de coupeDroitier
Rapport profondeur x dia.4xD
Classe de longueur du foretCourt
Série1802
ComprendIndex de foret en métal
Foret aéronautiqueOui
Tolérance de diamètre du foret+0,0000/-0,0005 à +0,0000/-0,0007 po
Amincissement de l'âmeAmincissement de l'âme
Application - matière principaleTous les matériaux
Taille de foretNo. 60 à No. 1
Taille du foret le plus petitNo. 60
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca