!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,BLEU,LO 11 PO,M,PQ50

GANTS JETABLES,BLEU,LO 11 PO,M,PQ50

MICROFLEX

GANTS JETABLES,BLEU,LO 11 PO,M,PQ50 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS JETABLES,BLEU,LO 11 PO,M,PQ50

GANTS JETABLES,BLEU,LO 11 PO,M,PQ50

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 28,28 $ / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 282,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL93283080R
  • N° de modèle du manufacturier 93-283-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.499 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants jetables
  • AntistatiqueOui
  • Style de manchetteManchette allongée
  • Type de gant jetableRésistant aux produits chimiques, de qualité alimentaire, à usage général
  • CaractéristiquesSurface méga texturée pour une bonne prise en main, coupe généreuse pour une utilisation confortable avec un sous-gant anti-coupure ou thermique, épaisseur robuste de 0,20 mm/8 mil résistant à la déchirure pour la protection des produits, conforme aux réglementations américaines sur le contact avec les aliments et à celles de l'UE sur la migration des aliments
  • Sans latexOui
  • MatériauNitrile
  • PoudreSans poudre
  • NormesASTM D 6319, EC 2023/2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1-2016 Type B, EN ISO 374-5, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 18889, ISO 9001
  • TextureDiamant
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - hydroxyde de sodium 40 %, P - peroxyde d'hydrogène 30 %, T - formaldéhyde 37 %
  • SérieMICROFLEX
  • Taille - alphabétiqueP
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1,5
  • Couleur Bleu
  • Épaisseur du poignet 4,7 mil
  • Méthode de double gantage Extérieur
  • Épaisseur des doigts 9,44 mil
  • Longueur 11 4/5 po
  • Épaisseur de la paume 7,9 mil
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Sans accélérateur Oui
  • Classe ISO 9001, 13485
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapie Non
  • Taille - numérique 7
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande