!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COSSE FEMELLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,87 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

COSSE FEMELLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,87 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

3M

COSSE FEMELLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,87 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG close
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
COSSE FEMELLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,87 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

COSSE FEMELLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,87 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $208.20 / BOÎTE de 100
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
  • N° article MMMMVU14-250DFX
  • N° de modèle du manufacturier MVU14-250DFX
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # 94
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCosse femelle
  • Couleur d'isolationBleu
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • Tension maximale600 V
  • Largeur d'onglet0.25 in
  • Style de terminaisonSertissage
  • NormesHomologué UL, certifié CSA, conforme à la norme RoHS 2011/65/EU
  • Type d'isolationVinyle
  • Longueur hors tout0,87 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Couverture de l'isolation Couverture partielle
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Épaisseur des onglets 0,032 po
  • Type de borne Déconnexion femelle
  • Style de couture Abouté
  • Diamètre intérieur du baril 0,08 po
  • Température minimale de service 221 Degrees F