!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERTISS. HYDR.S/MATRICE,24 PO LO,13.6 LB

SERTISS. HYDR.S/MATRICE,24 PO LO,13.6 LB

BURNDY

SERTISS. HYDR.S/MATRICE,24 PO LO,13.6 LB close
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
SERTISS. HYDR.S/MATRICE,24 PO LO,13.6 LB

SERTISS. HYDR.S/MATRICE,24 PO LO,13.6 LB

BURNDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7,625.33 / CHAQUE
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
  • N° article WWG808GP3
  • N° de modèle du manufacturier Y81K2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.58 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSertisseuse hydraulique sans matrice
  • Type de connecteur compatibleBornes et cosses en aluminium
  • RéglabilitéManuelle
  • Matrice de sertissage incluseNon
  • Capacité de sertissage minimale8 AWG
  • Poids de l'outil13,6 lb
  • Capacité de sertissage No. 8 AWG à 1 000 kcmil (cuivre), No. 8 AWG à 750 kcmil (aluminium), No. 8 AWG à 777,7 kcmil (cuivre flexible)
  • Longueur d'outil 23 7/8 po
  • Caractéristiques Rotation de la tête à 360 Degrees , guides de sertissage, conception Flip Top
  • Capacité de sertissage maximale 1 000 kcmil (cuivre): 750 kcmil (aluminium): 777,7 kcmil (cuivre flexible)
  • Numéro de pièce de la matrice de remplacement Sans objet