!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN MESURER FRACT/DECIM/PO 12PI

RUBAN MESURER FRACT/DECIM/PO 12PI

STANLEY

RUBAN MESURER FRACT/DECIM/PO 12PI close
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
RUBAN MESURER FRACT/DECIM/PO 12PI

RUBAN MESURER FRACT/DECIM/PO 12PI

STANLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.11 / CHAQUE
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
  • N° article STT33-272
  • N° de modèle du manufacturier 33-272
  • N° de classification normalisée des produits et services 41114201
  • PAGE DU CATALOGUE # 395
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban à règle PowerLock
  • Matériau de boîtierFonte métal
  • Matériau de lameAcier
  • Couleur de boîtierChrome
  • Type de boîtierFermé
  • Revêtement de lamePolyester Mylar(R)
  • Caractéristiques Le boîtier en métal moulé est protégé contre les manipulations brutales, le ruban est revêtu d'un film de polyester robuste Mylar(R) pour une durabilité sans précédent, la courbure d'extrémité à deux rivets résistante à la corrosion résiste à une utilisation continue, la courbure Tru-zero spéciale peut pivoter pour dessiner des cercles et des arcs
  • Style d'extrémité Crochet à 2 rivets, True-Zero
  • Largeur de lame 1/2 po
  • Type de verrou Glisser vers l'avant
  • Clip de ceinture Oui
  • Couleur de lame Jaune
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)