!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 9, GRIS, COUPE AMÉRICAINE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 9, GRIS, COUPE AMÉRICAINE

BOB DALE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 9, GRIS, COUPE AMÉRICAINE close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 9, GRIS, COUPE AMÉRICAINE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 9, GRIS, COUPE AMÉRICAINE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.43 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9772PK9
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9772-9-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.125 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux coupures
  • Style de gantGants enduits
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Sans siliconeNon
  • Matériau de paumePEHP
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 2
  • Normes ANSI/EN
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 1
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couleur Gris
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)