Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette meuleuse d'angle à fil Super 5 est équipée d'un interrupteur de verrouillage inférieur et fonctionne à 120 V/10,5 A. Elle atteint une vitesse maximale de 11 000 tr/min et possède une tige filetée de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle est dotée d'une meule de 5 po de diamètre, d'un embrayage de sécurité et d'une protection contre la surchauffe. Elle est munie d'une poignée ergonomique et d'un protecteur contre les poussières exclusif.
Spécifications techniques
ArticleMeuleuses d'angle
Courant10,5 A
Vitesse minimale11 000 tr/min
Changement d'outil sans accessoiresOui
Protection électriqueProtection contre le grillage
Caractéristiques de sécuritéEmbrayage de sécurité
Nombre de réglages de la vitesseContinu
ApplicationNettoyage de la rouille et de la calamine, découpe (acier et inox), ébavurage, meulage intensif, élimination des soudures, biseautage entretien, réparation, fabrication, production de masse, entretien, réparation, fabrication, ponçage, mélange, préparation de surface, travail de surface, brossage mécanique et disques à lamelles
CaractéristiquesBouton de verrouillage de la broche, interrupteur de verrouillage, poignée ergonomique, garde-poussière exclusif pour une durée de vie exceptionnelle du moteur, fonction rapide exclusive pour le changement de roue sans outil, embrayage de sécurité exclusif, protection réglable sans outil pour le changement de roue sans outil, un moteur à couple permettant d'effectuer plus de travail plus rapidement, meuleuse à main légère et puissante, puissance maximale, durabilité et confort, moteur à couple plus puissant, performance exceptionnelle, utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux.
Source d'alimentationÀ fil
Marque de l'outilWalter Surface Technologies
Diamètre de roue5 po
Vitesse max.11 000 tr/min
Type d'interrupteurDéclencheur
Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
Interrupteur de verrouillageOui
Emplacement d'interrupteurBas
Application (matériaux)Toutes les surfaces, tous les types de métaux, acier au carbone, fonte, métaux ferreux, métaux non ferreux, acier, acier inoxydable, acier de construction, acier résistant, aluminium, cuivre, laiton, titane, alliages
Tension (V)120 VCA
ComprendBride arrière, écrou avant Quick-R, poignée latérale anti-vibration, protection sans outil
Poids de l'outil4,5 lb
SérieSuper 5
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 153,30 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: