!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT P/SEAUX,75 LB,PLASTIQUE,BEIGE

CHARIOT P/SEAUX,75 LB,PLASTIQUE,BEIGE

APPROVED VENDOR

CHARIOT P/SEAUX,75 LB,PLASTIQUE,BEIGE close
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
CHARIOT P/SEAUX,75 LB,PLASTIQUE,BEIGE

CHARIOT P/SEAUX,75 LB,PLASTIQUE,BEIGE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.08 / CHAQUE
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
  • N° article WWG38RY67
  • N° de modèle du manufacturier 38RY67
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot à tambour à cale transversale avec anneau de support
  • Pour capacité de conteneur5 à 15 gal
  • Forme du plancherCercle
  • Pour matériau de conteneursPlastique
  • Matériau de la carcassePlastique
  • Comprend une pédale d'inclinaisonSans pédale d'inclinaison
  • Diamètre extérieur15 1/4 po
  • Largeur de roulette1 1/4 po
  • Roulements de rouletteLisses
  • Type de frein de rouletteAucun frein de roulette
  • Hauteur du rebord1 1/2 po
  • Hauteur hors tout5 1/4 po
  • Poids2,2 lb
  • Capacité de charge 75 lb
  • Hauteur de plate-forme 3 3/4 po
  • Type de plateau Ouverte
  • Pour diamètre maximal de conteneur 11 po
  • Mécanisme de blocage Pas de mécanisme de sécurité
  • Couleur Beige
  • Diamètre de roulette 3 po
  • Sculpture/matériau de la roulette Plastique
  • Configuration de la roulette/roue (5) pivots
  • Assemblage Oui
  • Profondeur hors tout 15 1/4 po
  • Largeur hors tout 15 1/4 po
  • Matériau du cadre de roulette Acier