Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de taille 8/moyenne sont noirs et gris, et lisses. Cette paire de gants résistants aux coupures lisses fait partie de la série HYFLEX️, et allie confort et protection. Ces gants de style tricot sont fabriqués en polyuréthane et en nitrile à base d'eau, ont un index et un pouce renforcés et sont totalement sans latex et silicone. La longueur du gant est de 9 3/4 pouces et a une épaisseur moyenne.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane/nitrile à base d'eau
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane à base d'eau, nitrile
Sans latexOui
Couverture de l'enduit du gantPaume
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantSableux
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeOui
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumeFibre de verre, PEHD, Lycra, nylon
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
NormesASTM/ANSI/EN
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
Longueur du gant9,75 po
Couleur du revêtement du gantNoir
SérieHyFlex
Compatible avec les écrans tactilesNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA1530
CouleurNoir, gris
Pays d’originePortugal
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca