!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TRICOT, TAILLE 7/PETITE, 9 1/2PO, NOIR/GRIS, PUR/NITRILE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TRICOT, TAILLE 7/PETITE, 9 1/2PO, NOIR/GRIS, PUR/NITRILE

HYFLEX

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TRICOT, TAILLE 7/PETITE, 9 1/2PO, NOIR/GRIS, PUR/NITRILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TRICOT, TAILLE 7/PETITE, 9 1/2PO, NOIR/GRIS, PUR/NITRILE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TRICOT, TAILLE 7/PETITE, 9 1/2PO, NOIR/GRIS, PUR/NITRILE

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.30 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL11738070PR
  • N° de modèle du manufacturier 11-738-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.155 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains avec cette paire de gants noirs et gris entièrement résistants aux coupures qui font partie de la série HYFLEX️. Ces gants de taille 7/petite sont lisses et totalement sans latex et silicone. La longueur de ces gants est de 9 1/2 pouces avec un index et un pouce renforcés. Ces gants sont de style tricot et sont faits de polyuréthane à base d'eau et de nitrile d'une épaisseur moyenne.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane/nitrile à base d'eau
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane à base d'eau, nitrile
  • Sans latexOui
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeOui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumeFibre de verre, PEHD, Lycra, nylon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Normes ASTM/ANSI/EN
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume et doigts
  • Longueur du gant 9,5 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Série HyFlex
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1530
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Portugal (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande