!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TRICOT, TAILLE 11/TRÈS TRÈS GRANDE, 11PO L, NOIR/GRIS, PUR/NITRILE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TRICOT, TAILLE 11/TRÈS TRÈS GRANDE, 11PO L, NOIR/GRIS, PUR/NITRILE

HYFLEX

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TRICOT, TAILLE 11/TRÈS TRÈS GRANDE, 11PO L, NOIR/GRIS, PUR/NITRILE close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TRICOT, TAILLE 11/TRÈS TRÈS GRANDE, 11PO L, NOIR/GRIS, PUR/NITRILE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TRICOT, TAILLE 11/TRÈS TRÈS GRANDE, 11PO L, NOIR/GRIS, PUR/NITRILE

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.30 / PAIRE
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
  • N° article ANL11738110PR
  • N° de modèle du manufacturier 11-738-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains avec cette paire de gants entièrement résistants aux coupures et lisses. Ces gants sont noirs et gris, offerts en taille TTG et font partie de la série HYFLEX️, avec une épaisseur moyenne. La longueur du gant est de 11 pouces. Cette paire de gants de style manchette en tricot est faite de polyuréthane à base d'eau et de nitrile. Sans latex ni silicone, ces gants sont dotés d'un index et d'un pouce renforcés.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane/nitrile à base d'eau
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane à base d'eau, nitrile
  • Sans latexOui
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeOui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumeFibre de verre, PEHD, Lycra, nylon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Normes ASTM/ANSI/EN
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume et doigts
  • Longueur du gant 11 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Série HyFlex
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1530
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Portugal (sous réserve de modification)