Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette paire de gants entièrement résistants aux coupures fait partie de la série HYFLEX️. Ces gants de taille 10/très grande sont faits de polyuréthane et de nitrile à base d'eau, ont un style de manchette en tricot et une épaisseur moyenne pour protéger vos mains tout en aidant à maintenir une bonne adhérence. Ces gants lisses, noirs et gris sont sans latex ni silicone avec un index renforcé et une longueur de gant de 10 1/2 pouces.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane/nitrile à base d'eau
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane à base d'eau, nitrile
Sans latexOui
Couverture de l'enduit du gantPaume
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantSableux
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeOui
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumeFibre de verre, PEHD, Lycra, nylon
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
NormesASTM/ANSI/EN
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
Longueur du gant10,5 po
Couleur du revêtement du gantNoir
SérieHyFlex
Compatible avec les écrans tactilesNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA1530
CouleurNoir, gris
Pays d’originePortugal
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca