Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants enduits Ansell Hyflex 11-644 gris/blancs de petite taille en PEHD Intercept. Dotés d'un revêtement en polyuréthane, de coutures en polyester et possèdent un pouce complet. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une cote de 4342B.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotIntercept
Style de protection des mainsGant
Poids d'isolation de gantCalibre 13
IsolationNon
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - Numérique7
Longueur du gant8,75 po
Matériau de la doublure du gantPEHP
Fini de l'enduit du gantSableux
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA10 000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Matériau de paumePolyuréthane
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
Classement EN 3884342B
NormesANSI/ISEA
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Poids du tissuCalibre 13
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantGris
Arbre d'entraînementNon classé
SérieHyFlex
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet12
Force de perforation ANSI/ISEA97 N
CouleurGris, blanc
Pays d’origineCorée, République de
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca