Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Ansell Hyflex 11-501 bleus/gris de grande taille sont composés de Kevlar Intercept. Dotés d’un revêtement en mousse de nitrile et de pouces droits. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une résistance 3X41D. Sans silicone.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotIntercept
Style de protection des mainsGant
NormesANSI-ASTM/EN
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Double trempageNon
Propriétés électrostatiquesIsolant(e)
Style de manchetteTricot
Sans latexOui
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Poids du tissuCalibre 13
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantBleu
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantSans silicone
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeOui
Force de perforation ANSI/ISEA87 N
CouleurBleu, gris
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Classement EN 3883X41D
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - Numérique9
Longueur du gant10 po
Matériau de la doublure du gantKevlar
Fini de l'enduit du gantSableux
RéversibleNon
SérieHyFlex CR+, HyFlex 11-501
Compatible avec les écrans tactilesNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA2945
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumeMousse de nitrile
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 20,02 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 22,20 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,36 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 21,23 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 24,44 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: