!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR BIPOLAIRE, CLASSÉ UL, LARGEUR 1 17/27 PO, HAUTEUR HORS TOUT 1 PO

VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR BIPOLAIRE, CLASSÉ UL, LARGEUR 1 17/27 PO, HAUTEUR HORS TOUT 1 PO

ZING

VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR BIPOLAIRE, CLASSÉ UL, LARGEUR 1 17/27 PO, HAUTEUR HORS TOUT 1 PO close
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
VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR BIPOLAIRE, CLASSÉ UL, LARGEUR 1 17/27 PO, HAUTEUR HORS TOUT 1 PO

VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR BIPOLAIRE, CLASSÉ UL, LARGEUR 1 17/27 PO, HAUTEUR HORS TOUT 1 PO

ZING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.87 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article ZNG7111
  • N° de modèle du manufacturier 7111
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de disjoncteur bipolaire
  • Pour le type de disjoncteurMultipolaire
  • Pour tension120/277 V CA
  • Hauteur hors tout1 po
  • Largeur hors tout1 17/27 po
  • Pour le fabricant du disjoncteurRecyclLockout
  • Comprend(3) Étiquettes « Danger : verrouillé Ne pas utiliser »
  • LégendeDanger Locked Out Do Not Operate
  • Matériau de la consignationPlastique
  • Profondeur hors tout2 po
  • Type de verrouillage du disjoncteur À pince
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 9/32 po
  • Nombre maximum de cadenas 1
  • Longueur hors tout 2 po
  • Caractéristiques Fabriqué à partir de plastique recyclé
  • À utiliser avec (3) Étiquettes « Danger : verrouillé Ne pas utiliser », interrupteurs unipolaires de 0,3 po à 0,6 po H, interrupteurs unipolaires de 0,35 po à 0,44 po de profondeur
  • Étiquetage Étiquette attachée
  • Couleur de la consignation Rouge
  • Type de montage À glissière
  • Normes Classé UL
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Product Contains 100% Total Recycled Content