!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TABLIER RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, 1,75MIL, 45PO L, AVEC LIEN, SANS COUTURES, 28X45 PO, 100/PQT

TABLIER RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, 1,75MIL, 45PO L, AVEC LIEN, SANS COUTURES, 28X45 PO, 100/PQT

MICROFLEX

TABLIER RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, 1,75MIL, 45PO L, AVEC LIEN, SANS COUTURES, 28X45 PO, 100/PQT close
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
TABLIER RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, 1,75MIL, 45PO L, AVEC LIEN, SANS COUTURES, 28X45 PO, 100/PQT

TABLIER RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, 1,75MIL, 45PO L, AVEC LIEN, SANS COUTURES, 28X45 PO, 100/PQT

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 71,16 $ / BOÎTE de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 426,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL54-290
  • N° de modèle du manufacturier 54-290-45
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.15 lb

Informations sur le produit

Ca tablier blanc Alphatec 54-290 résistant aux produits chimiques est de taille universelle et fabriqué en polyéthylène. Il répond à la norme FDA CFR 177.1520 et ne possède pas de poche. Les tabliers et blouses résistants aux liquides et aux particules protègent contre les substances dangereuses et non dangereuses. Les tabliers possèdent un lien à nouer à la taille et les blouses sont à manches.

Spécifications techniques

  • ArticleTablier
  • Style de coutureSans coutures
  • Épaisseur1,75 mil
  • Type de tablierPlastron
  • Type de fermeture du couCourroie ajustable
  • Couleur Blanc
  • Normes FDA CFR 177.1520
  • Fermeture de la taille Attache
  • Détachable Non