Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce sont des attaches de câbles montables rouges, en nylon 6/6, avec un diamètre maximal de 1.75 pouce. Elles mesurent 7.5 pouces de long, 0.18 pouce de large et ont une résistance à la traction de 50 livres. Ces attaches de câbles peuvent être utilisées dans une plage de température de -40F à 185F. Chaque paquet contient 100 attaches.
Spécifications techniques
ArticleAttaches de câbles
Longueur réelle7,5 po
Longueur nominale8 po
Résistance à la traction50 lb
IninflammabilitéOui
Type de l'UL94V-2
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-40 Degrees F
Conception (attaches de câbles)Standard
Largeur0,18 po
CouleurRouge
Diamètre nominal maximal de faisceau1 3/4 po
Usage extérieurNon
Diamètre de lot max.1,75 po
Température nominale max.185 Degrees F
NormesMil-M-20693A, ASTM-D 4066PA111, UL E64139(N)
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,73 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: