Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. Il est sans halogène, à faible émission de fumée et homologué pour plénum. De plus, il répond aux normes UL 62275/E56854. Il a une longueur de 8,5 po, une largeur de 0,18 po. Il possède également une résistance à la traction de 50 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle8,5 po
Longueur nominale8 1/2 po
CouleurNaturel
Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, faible émission de fumée, plénum
Diamètre nominal maximal de faisceau2 po
Détectable par détecteur de métalNon
Homologation pour plénumOui
Type de l'UL2, 21
Diamètre de lot max.2 po
Température nominale max.185 Degrees F
NormesUL 62275 (Type 2, 21), UL E56854
Conception (attaches de câbles)Montable
Largeur0,18 po
Style de verrouillageArdillon en acier inoxydable
Résistance à la traction50 lb
Méthode de montageMontage à vis
IninflammabilitéNon
Usage extérieurNon
Taille des trous de montage des vis0,19 po
Épaisseur0,06 po
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-76 Degrees F
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca