!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, 8 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 3/4 PO, 0,19 PO LA, NATUREL, PQ DE 100

SERRE-CÂBLES, 8 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 3/4 PO, 0,19 PO LA, NATUREL, PQ DE 100

TYRAP

SERRE-CÂBLES, 8 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 3/4 PO, 0,19 PO LA, NATUREL, PQ DE 100 close
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
SERRE-CÂBLES, 8 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 3/4 PO, 0,19 PO LA, NATUREL, PQ DE 100

SERRE-CÂBLES, 8 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 3/4 PO, 0,19 PO LA, NATUREL, PQ DE 100

TYRAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.41 / PAQUET de 100
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
  • N° article TBSTY535MPK
  • N° de modèle du manufacturier TY535M
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 112
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. Il est sans halogène. De plus, il répond aux normes UL. Il a une longueur de 7,83 po, une largeur de 0,19 po. Il possède également une résistance à la traction de 50 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable, et est sans halogène: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle7,83 po
  • Longueur nominale8 po
  • CouleurNaturel
  • Propriétés de l'attache de câbleSans halogène
  • Diamètre nominal maximal de faisceau1 3/4 po
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Taille des trous de montage des visNo. 10
  • Épaisseur0,05 po
  • MatériauNylon 6/6
  • Température nominale min.-76 Degrees F
  • Conception (attaches de câbles) Montable
  • Largeur 0,19 po
  • Style de verrouillage Ardillon en acier inoxydable
  • Résistance à la traction 50 lb
  • Méthode de montage Montage à vis
  • Ininflammabilité Non
  • Usage extérieur Non
  • Type de l'UL 21S
  • Diamètre de lot max. 1,77 po
  • Température nominale max. 185 Degrees F
  • Normes Classé UL