!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BROSSE DE TUBE,FIL SERTI,6 3/8 PO L. TOT /1 3/4 PO L. BRS L/2 3/16 PO DIA,AC/PLAST

BROSSE DE TUBE,FIL SERTI,6 3/8 PO L. TOT /1 3/4 PO L. BRS L/2 3/16 PO DIA,AC/PLAST

OSBORN

BROSSE DE TUBE,FIL SERTI,6 3/8 PO L. TOT /1 3/4 PO L. BRS L/2 3/16 PO DIA,AC/PLAST close
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
BROSSE DE TUBE,FIL SERTI,6 3/8 PO L. TOT /1 3/4 PO L. BRS L/2 3/16 PO DIA,AC/PLAST

BROSSE DE TUBE,FIL SERTI,6 3/8 PO L. TOT /1 3/4 PO L. BRS L/2 3/16 PO DIA,AC/PLAST

OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,03 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 72,18 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article OSB75260
  • N° de modèle du manufacturier 75260
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ce brosse de tube à fil serti a une long. totale de 6 3/8 po, une long. de brosse de 1 3/4 po et un diamètre de 2 3/16 po. Les poils sont en AC et ont un diamètre de remplissage de 0,0104 po. Cette brosse de tube a/une poignée en plastique de forme ovale est à utiliser a/ des tuyaux d'un diamètre de 2 po.

Spécifications techniques

  • Longueur de brosse1-3/4 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)