!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRIDLE RING, GALVANIZED STEEL, 2 IN TRADE SIZE/WIRE RANGE, #10-24 THREAD SIZE

BRIDLE RING, GALVANIZED STEEL, 2 IN TRADE SIZE/WIRE RANGE, #10-24 THREAD SIZE

NVENT CADDY

BRIDLE RING, GALVANIZED STEEL, 2 IN TRADE SIZE/WIRE RANGE, #10-24 THREAD SIZE close
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
BRIDLE RING, GALVANIZED STEEL, 2 IN TRADE SIZE/WIRE RANGE, #10-24 THREAD SIZE

BRIDLE RING, GALVANIZED STEEL, 2 IN TRADE SIZE/WIRE RANGE, #10-24 THREAD SIZE

NVENT CADDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.45 / EACH
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
  • N° article GUS2KXH8
  • N° de modèle du manufacturier 2BRT32
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

This bridle ring measures 2 inch W. This bridle ring meets the standards for cULus. It is made of steel with a galvanized finish, and is grey.

Spécifications techniques

  • ItemBridle Ring
  • Compatible Pipe Size2 in
  • FinishGalvanized
  • Overall Width2 in
  • Compatible Nominal Conduit/Pipe Size2 in
  • StandardscULus
  • Load Capacity 50 lb
  • Material Steel
  • Colour Grey
  • Compatible Conduit Trade Size 2 in
  • For Use With Low Voltage Cable
  • Sub-Category Conduit and Cable Hangers
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation