!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROU POUR DISJONCTEURS, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, LARGEUR 1 9/10 PO, HAUTEUR 3/4 PO

VERROU POUR DISJONCTEURS, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, LARGEUR 1 9/10 PO, HAUTEUR 3/4 PO

BRADY

VERROU POUR DISJONCTEURS, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, LARGEUR 1 9/10 PO, HAUTEUR 3/4 PO close
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
VERROU POUR DISJONCTEURS, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, LARGEUR 1 9/10 PO, HAUTEUR 3/4 PO

VERROU POUR DISJONCTEURS, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, LARGEUR 1 9/10 PO, HAUTEUR 3/4 PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.89 / CHAQUE
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
  • N° article BDY51252
  • N° de modèle du manufacturier 51252
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrou pour disjoncteurs
  • Pour le type de disjoncteurUnipolaire
  • Pour tension120/277 V CA
  • Hauteur hors tout3/4 po
  • Largeur hors tout1 9/10 po
  • Pour le fabricant du disjoncteurEZ Paneloc
  • Couleur de la consignationRouge
  • Température max.248 Degrees F
  • Type de montageEncliquetable
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques
  • Type de verrouillage du disjoncteur Encliquetable
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 9/32 po
  • Nombre maximum de cadenas 1
  • Longueur hors tout 0,75 po
  • Caractéristiques Le système de rail de verrouillage Ez Paneloc permet de fermer la porte du panneau lorsque des verrous sont en place, s'adapte à plusieurs verrous éliminant le besoin de moraillons de groupe
  • À utiliser avec Disjoncteurs avec trou dans la languette de l'interrupteur, rails de verrouillage EZ Paneloc, cadenas, Square D Nqo
  • Matériau de la consignation Polyuréthane renforcé de fibre de verre
  • Arbre d'entraînement -4 Degrees F
  • Profondeur hors tout 1 po
  • Normes Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU, conforme à la directive RoHS 2015/863