!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 7/16 PO, CANNELURE 4 5/32 PO L, TIGE 7/16 PO DIA

FORET COURT, FORET 7/16 PO, CANNELURE 4 5/32 PO L, TIGE 7/16 PO DIA

DEWALT

FORET COURT, FORET 7/16 PO, CANNELURE 4 5/32 PO L, TIGE 7/16 PO DIA close
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
FORET COURT, FORET 7/16 PO, CANNELURE 4 5/32 PO L, TIGE 7/16 PO DIA

FORET COURT, FORET 7/16 PO, CANNELURE 4 5/32 PO L, TIGE 7/16 PO DIA

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 27,27 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 136,35 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BLDDW1612
  • N° de modèle du manufacturier DW1612
  • N° de classification normalisée des produits et services 20121504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.455 lb

Informations sur le produit

Ce foret extra-long est en acier rapide et a une tige de 7/16 po de diamètre. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 12 po de long. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 4 5/32 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra long
  • Équivalent décimal0,4375 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Profondeur de forage maximale4 5/32 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur hors tout12 po
  • Classe de longueur du foretExtra long
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Application - matière principaleAcier
  • Taille de foret 7/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Longueur de goujure 4 5/32 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Diamètre de tige 7/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 10xD
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Normes Non classé
  • Code ISO - matière principale P