Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette meuleuse d'angle à cordon Big 6 est équipée d'un interrupteur à gâchette et fonctionne à 120 V/14,5 A. Elle fonctionne à une vitesse maximale de 9 600 tours/minute et possède une broche à filetage ⅝ po-11. La meuleuse d'angle est équipée d'une roue de six pouces de diamètre, d'une poignée latérale anti-vibration, d'une bride arrière, d'un écrou avant Quick-R et d'une protection sans outil. Elle est dotée de la fonction de dégagement instantané Quick-R.
Spécifications techniques
ArticleMeuleuses d'angle
Courant14,5 A
Type d'interrupteurDéclencheur
Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
ApplicationNettoyage de la rouille et de la calamine, découpe (acier et inox), meulage intensif, élimination des soudures, biseautage, idéal pour les travaux de précision, entretien, réparation, fabrication, production de masse, entretien, réparation, fabrication, ponçage, mélange, travaux de surface, brossage mécanique
CaractéristiquesIndicateur DEL de protection contre les surcharges, bouton de verrouillage de la broche, fonction de déblocage instantané Quick-r, protection contre la surchauffe Powerguard, conception compacte pour s'adapter aux espaces restreints, contrôle électronique de la vitesse Dialspeed, Dynamax pour maintenir la vitesse sélectionnée constante, garde-poussière exclusif - pour une durée de vie exceptionnelle du moteur, fonction rapide exclusive pour le changement de roue sans outil, embrayage de sécurité exclusif, protection réglable sans outil, verrouillage exclusif de la broche, moteur à couple permettant d'effectuer plus de travail plus rapidement, confort maximal, niveaux sonores et vibratoires les plus bas, nouvelle poignée anti-vibrations, moteur puissant et efficace, performances supérieures, coupe à froid, sans chargement, utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, moteur superpuissant.
Poids de l'outil5 lb
Diamètre de roue6 po
Vitesse max.9 600 tr/min
Inclus dans la troussePoignée latérale anti-vibration, bride arrière, écrou avant Quick-R, protection sans outil
Application (matériaux)Toutes les surfaces, tous les types de métaux, acier au carbone, fonte, métaux ferreux, métaux non ferreux, acier, acier inoxydable, acier de construction, acier résistant, aluminium, cuivre, laiton, titane, alliages
Tension (V)120 VCA
ComprendBride arrière, écrou avant Quick-R, poignée latérale anti-vibration, protection sans outil
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 317,01 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 321,60 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: