!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLPET ANTIRTOUR RSSRT SIEGE CNIQUE 1/2PO

CLPET ANTIRTOUR RSSRT SIEGE CNIQUE 1/2PO

APPROVED VENDOR

CLPET ANTIRTOUR RSSRT SIEGE CNIQUE 1/2PO close
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
CLPET ANTIRTOUR RSSRT SIEGE CNIQUE 1/2PO

CLPET ANTIRTOUR RSSRT SIEGE CNIQUE 1/2PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4DJC9
  • N° de modèle du manufacturier FP CHK 685-8F8F-F
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne, à bille, conique
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour1/2 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,33 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourViton
  • Température minimale - vannes-20 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannesNon évaluée
  • Matériel du ressort - Clapets anti-retourAcier inoxydable
  • Application - vannesUsage général
  • Largeur1-7/16 po
  • Taille hexagonale1-1/8 po
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Polypropylène chargé de verre
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal, vertical
  • Température maximale - vannes 140 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 125 lb/po²
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour Polypropylène chargé de verre
  • Passage intégral - vannes Oui
  • Longueur 2-1/2 po
  • Hauteur hors tout 1-7/16 po