!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REGLTR AIR,NPT3/8PO,140PI3/MIN,300LB/PO2

REGLTR AIR,NPT3/8PO,140PI3/MIN,300LB/PO2

SPEEDAIRE

REGLTR AIR,NPT3/8PO,140PI3/MIN,300LB/PO2 close
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
REGLTR AIR,NPT3/8PO,140PI3/MIN,300LB/PO2

REGLTR AIR,NPT3/8PO,140PI3/MIN,300LB/PO2

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.08 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4ZM17
  • N° de modèle du manufacturier 4ZM17
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRégulateur d'air comprimé
  • Type d'entrée d'airNPT
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po²
  • Manomètre inclusNon
  • Largeur hors tout2 po
  • Sexe de l'entrée d'airFemelle
  • Taille de sortie d’air3/8 po
  • Matériau du corpsAluminium
  • Taille du port du manomètre1/8 po
  • Taille d'entrée d'air 3/8 po
  • Débit maximum 140 pi³/min
  • Températures de service max. 150 Degrees F
  • Mécanisme de réglage Fixe
  • Série Compacte
  • Genre de la sortie d'air Femelle
  • Type de sortie d'air NPT
  • Hauteur hors tout 4 3/16 po
  • Type de port de manomètre NPT