!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/13,5 A, 5 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, EMBRAYAGE DE SÉCURITÉ

MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/13,5 A, 5 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, EMBRAYAGE DE SÉCURITÉ

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/13,5 A, 5 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, EMBRAYAGE DE SÉCURITÉ close
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
MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/13,5 A, 5 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, EMBRAYAGE DE SÉCURITÉ

MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/13,5 A, 5 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, EMBRAYAGE DE SÉCURITÉ

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $541.25 / CHAQUE
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
  • N° article WLT30A153
  • N° de modèle du manufacturier 30A153
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112749
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.68 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle avec fil Super 5 PS est équipée d'un interrupteur à palette et fonctionne à 120 V/13,5 A. Elle atteint une vitesse maximale de 11 000 tr/min et possède une broche à filets de ⅝ po-11. La meule a un diamètre de cinq pouces, un embrayage de sécurité et une protection contre la surchauffe. Elle est équipée d'un indicateur DEL de protection contre les surcharges, d'engrenages biseautés et d'un bouton de verrouillage de la broche.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant13,5 A
  • Vitesse minimale11 000 tr/min
  • Changement d'outil sans accessoiresOui
  • Protection électriqueProtection contre le grillage
  • Caractéristiques de sécuritéEmbrayage de sécurité
  • Nombre de réglages de la vitesseContinu
  • ApplicationBiseautage, mélange, nettoyage de la rouille et de la calamine, découpage, ébavurage, fabrication, meulage lourd, entretien, production de masse, brossage électrique, réparation, ponçage, préparation des surfaces, travail de surface, enlèvement des soudures
  • CaractéristiquesIndicateur DEL de protection contre les surcharges, engrenages BevelLED, bouton de verrouillage de la broche, fonction de déblocage instantané Quick-r, interrupteur à palette non verrouillable, Dynamax pour maintenir constante la vitesse sélectionnée, garde-poussière exclusif - pour une durée de vie exceptionnelle du moteur, fonction rapide exclusive pour le changement de roue sans outil, fonction de déblocage instantané Quick-r exclusive, embrayage de sécurité exclusif, Protection réglable sans outil, verrouillage exclusif de la broche, pour changer les roues rapidement sans outils, moteur à couple permettant d'effectuer plus de travail plus rapidement, puissance maximale, durabilité et confort, plus puissant, moteur à couple, moteur puissant et efficace, interrupteur à palette de sécurité sans verrouillage, performance supérieure, coupe à froid, sans chargement, moteur superpuissant.
  • Source d'alimentationÀ fil
  • Marque de l'outilWalter Surface Technologies
  • Diamètre de roue 5 po
  • Vitesse max. 11 000 tr/min
  • Type d'interrupteur Rame
  • Taille de filetage de mandrin 5/8 po - 11
  • Interrupteur de verrouillage Non
  • Emplacement d'interrupteur Bas
  • Application (matériaux) Rouille, acier, acier inoxydable, bois
  • Tension (V) 120 VCA
  • Comprend Bride arrière, écrou avant Quick-R, poignée latérale anti-vibration, protection sans outil
  • Poids de l'outil 4,5 lb
  • Série Super 5 PS
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)