Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette meuleuse d'angle à cordon Big 6 PS est équipée d'un interrupteur à palette inférieur et fonctionne à 120 V/14,5 A. Elle fonctionne à une vitesse maximale de 9 600 tours/minute et possède une broche à filetage ⅝ po-11. La meuleuse d'angle est équipée d'une roue de six pouces de diamètre, d'une poignée latérale anti-vibration, d'une bride arrière, d'un écrou avant Quick-R et d'une protection sans outil. Elle est conforme aux normes CSA/cUL.
Spécifications techniques
ArticleMeuleuses d'angle
Courant14,5 A
Vitesse minimale9 600 tr/min
Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
Protection électriqueProtection contre le grillage
Nombre de réglages de la vitesseContinu
ApplicationCoupe, meulage intensif
CaractéristiquesInterrupteur de sécurité, système de fixation rapide, poignée anti-vibration
Source d'alimentationÀ fil
Marque de l'outilWalter Surface Technologies
Diamètre de roue6 po
Vitesse max.9 600 tr/min
Type d'interrupteurRame
Technologie anti-vibrationOui
Emplacement d'interrupteurBas
Application (matériaux)Toutes les surfaces, tous les types de métaux, acier au carbone, fonte, métaux ferreux, métaux non ferreux, acier, acier inoxydable, acier de construction, acier résistant, aluminium, cuivre, laiton, titane, alliages
Tension (V)120 VCA
ComprendBride arrière, écrou avant Quick-R, poignée latérale anti-vibration, protection sans outil
Poids de l'outil4,5 lb
SérieBig 6 PS
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 317,01 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 321,60 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: