!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/12 A, 6 PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, CÂBLE 8 PI, PRISE BARILLET, STANDARD

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/12 A, 6 PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, CÂBLE 8 PI, PRISE BARILLET, STANDARD

METABO

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/12 A, 6 PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, CÂBLE 8 PI, PRISE BARILLET, STANDARD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/12 A, 6 PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, CÂBLE 8 PI, PRISE BARILLET, STANDARD

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/12 A, 6 PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, CÂBLE 8 PI, PRISE BARILLET, STANDARD

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $523.31 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MBOWPB13150QUICKDS
  • N° de modèle du manufacturier WPB 13-150 QUICK DS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.25 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle robuste de la série WBP robuste avec fil est équipée d'un interrupteur à palette inférieur et fonctionne à 120 V/12 A. Elle atteint une vitesse maximale de 10 000 tr/min et possède une broche à filetage UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête standard est équipée d'une meule de six pouces de diamètre, d'un câble de huit pieds et d'une prise en forme de barillet. Elle comprend une protection, une clé tricoise et une poignée latérale.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuse angulaire
  • Courant12 A
  • Vitesse minimale10 000 tr/min
  • Longueur hors tout16 po
  • Changement d'outil sans accessoiresOui
  • Style serrage (po)Prise cylindrique
  • Matériau de protecteurAluminium moulé sous pression
  • Taille de filetage de mandrin5/8 po-11
  • Type de freinMécanique
  • Interrupteur scellé de poussièreNon
  • Niveau de vibration1,5 m/s²
  • Interrupteur de blocageOui
  • Technologie anti-redémarrageNon
  • Fixable sur longeOui (anneau intégré)
  • Caractéristiques de sécuritéPoignée latérale Metabo VibraTech (MVT), protection réglable, interrupteur à palette non verrouillable, frein à disque mécanique, embrayage de sécurité automatique Metabo S, système rapide M, système d'attache
  • Emplacement d'interrupteurEn bas
  • Nombre de réglages de la vitesse1
  • ApplicationDécoupage, meulage
  • Nb de pièces7
  • Coffre inclusNon
  • Source d'alimentationAvec cordon
  • NormesCSA-US Standard
  • SérieWPB
  • Diamètre de roue 6 po
  • Vitesse max. 10 000 tr/min
  • Type d'interrupteur Palette
  • Inclus dans la trousse Outil, protection, protection de la molette de coupe à clipser
  • Type de tête Tête standard
  • Matériau de boîtier Polyamide
  • Réglage du protège-meule Sans outil réglable
  • Service Service intensif
  • Gestion de la poussière Pare-poussière
  • Technologie anti-vibration Non
  • Protection électrique Interrupteur à palette non verrouillable
  • Interrupteur de verrouillage Non
  • Type d'embrayage antirebond Mécanique
  • Longueur de cordon 8 pi
  • Type de fiche 1-15P
  • Moteur sans balai Non
  • Application (matériaux) Tous les matériaux
  • Tension (V) 120 V
  • Caractéristiques Interrupteur à palette non verrouillable, frein à disque mécanique, brosses de carbone à arrêt automatique, embrayage à glissement automatique Metabo S, protection réglable sans outil, anti-torsion, carter d'engrenage rotatif, système rapide M, possibilité d'attache
  • Comprend Protection, clé tricoise, protection de la molette de coupe par clip, bride de support intérieure, écrou à embase rapide M, poignée latérale Metabo VibraTech (MVT)
  • Poids de l'outil 6 lb
  • Marque de l'outil Metabo
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande