!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE ANGULAIRE,5,2 LB,120VCA

MEULEUSE ANGULAIRE,5,2 LB,120VCA

DEWALT

MEULEUSE ANGULAIRE,5,2 LB,120VCA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEULEUSE ANGULAIRE,5,2 LB,120VCA

MEULEUSE ANGULAIRE,5,2 LB,120VCA

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $367.94 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDDWE43214
  • N° de modèle du manufacturier DWE43214
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.596 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuse angulaire
  • Courant13 A
  • Type d'interrupteurPalette
  • Longueur hors tout13 po
  • Type de têteStandard
  • Taille de filetage de mandrin5/8 po-11
  • Protection électriqueProtection contre les surcharges
  • Interrupteur de verrouillageOui
  • Type d'embrayage antirebondÉlectronique
  • Caractéristiques de sécuritéEmbrayage anti-retour, anti-redémarrage, frein, interrupteur de verrouillage
  • Moteur sans balaiOui
  • ApplicationMeulage
  • Tension (V)120 VCA
  • CaractéristiquesMoteur sans balais, réinitialisation en cas de perte de puissance
  • Source d'alimentationÀ fil
  • Marque de l'outilDEWALT
  • Diamètre de roue 5 po
  • Vitesse minimale 10 500 tr/min
  • Pour type de meule Type 27
  • Inclus dans la trousse Outil, dispositif de protection type 27 de 5 po, clé hexagonale, bride intérieure, bride extérieure, poignée latérale
  • Style serrage (po) Prise cylindrique
  • Type de frein Électronique
  • Interrupteur de blocage Oui
  • Technologie anti-redémarrage Oui
  • Longueur de cordon 6 pi
  • Emplacement d'interrupteur En bas
  • Nombre de réglages de la vitesse Continu
  • Nb de conducteurs 2
  • Nb de pièces 5
  • Comprend Dispositif de protection type 27 de 5 po, clé hexagonale, bride intérieure, bride extérieure, poignée latérale
  • Poids de l'outil 5,2 lb
  • Série DWE
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande