!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PETITE MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 7 PO DIAM, INTER. GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 8 000 TR/MIN, CÂBLE 6 PI

PETITE MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 7 PO DIAM, INTER. GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 8 000 TR/MIN, CÂBLE 6 PI

DEWALT

PETITE MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 7 PO DIAM, INTER. GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 8 000 TR/MIN, CÂBLE 6 PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PETITE MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 7 PO DIAM, INTER. GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 8 000 TR/MIN, CÂBLE 6 PI

PETITE MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 7 PO DIAM, INTER. GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 8 000 TR/MIN, CÂBLE 6 PI

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $404.03 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDDWE43840CN
  • N° de modèle du manufacturier DWE43840CN
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.65 lb

Informations sur le produit

Cette petite meuleuse d'angle sans fil et sans balais est équipée d'un interrupteur à gâchette inférieur et fonctionne à 120 V/13 A. Elle atteint une vitesse maximale de 8 000 tr/min et possède une broche à filetage ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête standard est équipée d'une meule de sept pouces de diamètre, d'un câble de six pieds, d'un frein électronique anti-rebond et d'une poignée queue de rat. Elle est équipée d'une poignée latérale et d'une bride de disque intérie

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant13 A
  • Type d'interrupteurDéclencheur
  • Longueur hors tout19 po
  • Type de têteTête standard
  • Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
  • Protection électriqueProtection de surcharge
  • Interrupteur de verrouillageNon
  • Type d'embrayage antirebondÉlectronique
  • Longueur de cordon6 pi
  • Emplacement d'interrupteurBas
  • Nombre de réglages de la vitesseContinu
  • Nb de conducteurs2
  • CaractéristiquesMoteur sans balais, réinitialisation en cas de perte de puissance
  • ComprendProtection de type 27 de 7 po, clé hexagonale, bride intérieure et extérieure, couvercle de canalisation, poignée latérale
  • Poids de l'outil6,4 lb
  • Diamètre de roue 7 po
  • Vitesse max. 8 500 tr/min
  • Pour type de meule Type 27
  • Inclus dans la trousse (1) outil seul, (1) protection type 27 de 7 po
  • Style serrage (po) Queue de rat
  • Type de frein Électronique
  • Interrupteur de blocage Oui
  • Technologie anti-redémarrage Oui
  • Fixable sur longe Oui (anneau intégré)
  • Caractéristiques de sécurité Embrayage anti-rebond, interrupteur anti-redémarrage, frein, interrupteur de verrouillage, prêt pour l'attache
  • Moteur sans balai Oui
  • Application Meulage
  • Tension (V) 120 VCA
  • Coffre inclus Non
  • Source d'alimentation À fil
  • Marque de l'outil DEWALT
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande