!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENT EXTR AGR,24PO,NR,ACIER GAL,115/230V

VENT EXTR AGR,24PO,NR,ACIER GAL,115/230V

DAYTON

VENT EXTR AGR,24PO,NR,ACIER GAL,115/230V close
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
VENT EXTR AGR,24PO,NR,ACIER GAL,115/230V

VENT EXTR AGR,24PO,NR,ACIER GAL,115/230V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $847.32 / CHAQUE
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
  • N° article WWG44YU13
  • N° de modèle du manufacturier 44YU13
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 80.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction agricole
  • Diamètre de pale24 po
  • Type d'entraînementEntraînement direct
  • Hauteur de la découpe30 po
  • Pour l'épaisseur maximale de la paroi8 po
  • Finition du cadreGalvanisé
  • Finition de la grilleGalvanisé
  • Type de protecteurÉchappement
  • Finition de boîtierGalvanisé
  • Comprend le déshumidistatNon
  • Niveau de bruit maximum23,3 sones
  • Puissance du moteur1/2 HP
  • Position de montageMur
  • Niveau sonore à 0,100 po SP à 5 pi21,8 sones
  • Nombre de ventilateurs1
  • Profondeur hors tout12 1/2 po
  • Largeur hors tout29 5/16 po
  • Tension de la plaque signalétique115/230 VCA
  • Connexion électriqueCâblé
  • Vitesse contrôlableNon
  • Type de roulementsBoule scellée à lubrification permanente
  • Courant à pleine charge5,6 A
  • Isolation de moteurClasse B
  • Diamètre de l'arbre5/8 po
  • Profondeur du pavillon d'aspiration3 1/2 po
  • Assemblage Assemblé
  • Matériau de lame Acier
  • Débit d'air évacué à 0,000 po SP 5 618 pi³/min
  • Largeur de la découpe 30 po
  • Pour l'épaisseur de paroi minimale 6 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Matériau de protecteur Acier
  • Matériau de boîtier Acier
  • Comprend Écran à mailles
  • Débit d'air maximal 5 618 pi³/min
  • Boîtier de moteur Air totalement fermé au-dessus
  • Vitesse du moteur 1 100 TR/MIN
  • Niveau de bruit à 0,000 po SP à 5 pi 23,3 sones
  • Nb de lames 3
  • Nb de vitesses 1
  • Hauteur hors tout 29 5/16 po
  • Phases 1
  • Débit d'air évacué à 0,100 po SP 4 845 pi³/min
  • Style de ventilateur Boîte
  • Type de ventilation Aspirant
  • Fréquence 60 Hz
  • Température ambiante maximale de fonctionnement 104 Degrees F
  • Orientation de montage Vertical
  • Normes Classé C-UL, classé UL
  • Puissance (W) 620 W